VK332V-4DZ-01-F VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332V) SMC 43545145

※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332V)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc注文コード43545145品番VK332V-4DZ-01-F
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ポート数3定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rcオプション(F)ブラケット付(取付けられていません)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイド規格(-) なし管接続口径1/8 (Aポート)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)バルブ(V)真空仕様形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする