SMC
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA712B)
型式
VNA7
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
ポート数
2ポート
材質(シール)
(B) FKMシール
管接続口径
(50A) 2
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm
2
/s)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(2) N.O.
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43563695
VNA712B-50A-5DZ
CADデータダウンロード
¥
50,050
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください