VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102A)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102A) SMC

作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB1 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7 材質(シール)(A) NBRシール 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43563704 VNB102A-F6A
CADデータダウンロード
(F) G (6A) 1/8 (-) なし
7,480
6,598
7,258 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43563713 VNB102A-N8A
CADデータダウンロード
(N) NPT (8A) 1/4 (-) なし
7,480
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43563722 VNB102A-N10A
CADデータダウンロード
(N) NPT (10A) 3/8 (-) なし
7,480
6,598
7,258 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43563738 VNB102A-F10A
CADデータダウンロード
(F) G (10A) 3/8 (-) なし
7,480
6,598
7,258 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43563747 VNB102A-F8A
CADデータダウンロード
(F) G (8A) 1/4 (-) なし
7,480
6,598
7,258 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43563756 VNB102A-N10A-B
CADデータダウンロード
(N) NPT (10A) 3/8 (B) ブラケット付
7,810
6,998
7,698 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43563765 VNB102A-F10A-B
CADデータダウンロード
(F) G (10A) 3/8 (B) ブラケット付
7,810
6,998
7,698 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43563774 VNB102A-F8A-B
CADデータダウンロード
(F) G (8A) 1/4 (B) ブラケット付
7,810
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43563783 VNB102A-F6A-B
CADデータダウンロード
(F) G (6A) 1/8 (B) ブラケット付
7,810
6,998
7,698 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43563792 VNB102A-N8A-B
CADデータダウンロード
(N) NPT (8A) 1/4 (B) ブラケット付
7,810
6,998
7,698 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする