曜日別特売

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104A)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104A) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール内容量1個
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
全8種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43564203VNB104A-N10A(N) NPT(10A) 3/8(-) なし
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
43564212VNB104A-F6A(F) G(6A) 1/8(-) なし
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
43564228VNB104A-N8A-B(N) NPT(8A) 1/4(B) ブラケット付
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564237VNB104A-N6A-B(N) NPT(6A) 1/8(B) ブラケット付
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564246VNB104A-N10A-B(N) NPT(10A) 3/8(B) ブラケット付
7,810
6,998
7,698(税込)
60日以内出荷
返品不可
43564255VNB104A-F6A-B(F) G(6A) 1/8(B) ブラケット付
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564264VNB104A-F10A-B(F) G(10A) 3/8(B) ブラケット付
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
43564273VNB104A-F8A-B(F) G(8A) 1/4(B) ブラケット付
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする