SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB112AL)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(8A) 1/4
定格電圧(V)
(5) DC24
型式
VNB1
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
材質(シール)
(A) NBRシール
ブラケット
(B) ブラケット付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43564833
VNB112AL-8A-5D-B-Q
CADデータダウンロード
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください