曜日別特売

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114CS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114CS) - SMC
型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール内容量1個
全12種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
定格電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43566635VNB114CS-8A-4GB(8A) 1/42(-) Rc(4) AC220 50/60Hzパイロット式
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566644VNB114CS-8A-5G-B(8A) 1/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,810
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566653VNB114CS-8A-5GS(8A) 1/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566662VNB114CS-N10A-5D(10A) 3/82(N) NPT(5) DC24パイロット式
14,360
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566678VNB114CS-N8A-5D(8A) 1/42(N) NPT(5) DC24パイロット式
14,360
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566687VNB114CS-8A-5D(8A) 1/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
14,360
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566696VNB114CS-8A-5D-B(8A) 1/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
14,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566705VNB114CS-8A-7DZ(8A) 1/42(-) Rc(7) AC240 50/60Hzパイロット式
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566714VNB114CS-8A-5DZB(8A) 1/42(-) Rc(5) DC24パイロット式
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566723VNB114CS-8A-3DZ(8A) 1/42(-) Rc(3) AC110 50/60Hzパイロット式
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566732VNB114CS-F8A-5DZ-Q(8A) 1/42(F) G(5) DC24パイロット式
15,180
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43566748VNB114CS-6A-5DZ-B-Q(6A) 1/82(-) Rc(5) DC24パイロット式
15,510
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする