VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212AS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212AS) SMC

作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB2 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15 材質(シール)(A) NBRシール 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43570205 VNB212AS-15A-2G
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (2) AC200 50/60Hz (G) グロメット (-) なし
22,880
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570214 VNB212AS-10A-5GS
CADデータダウンロード
(-) Rc (10A) 3/8 (5) DC24 (GS) サージ電圧保護回路付グロメット (-) なし
23,380
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570223 VNB212AS-15A-5T
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (5) DC24 (T) コンジットターミナル (-) なし
23,540
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570232 VNB212AS-N10A-5T
CADデータダウンロード
(N) NPT (10A) 3/8 (5) DC24 (T) コンジットターミナル (-) なし
23,540
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570248 VNB212AS-15A-2T
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (2) AC200 50/60Hz (T) コンジットターミナル (-) なし
23,540
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570257 VNB212AS-15A-5D
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (5) DC24 (D) DIN形ターミナル (-) なし
23,760
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570266 VNB212AS-15A-1D
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (1) AC100 50/60Hz (D) DIN形ターミナル (-) なし
23,760
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570275 VNB212AS-10A-5D
CADデータダウンロード
(-) Rc (10A) 3/8 (5) DC24 (D) DIN形ターミナル (-) なし
23,760
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570284 VNB212AS-F15A-5D
CADデータダウンロード
(F) G (15A) 1/2 (5) DC24 (D) DIN形ターミナル (-) なし
23,760
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570293 VNB212AS-15A-5G-B
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (5) DC24 (G) グロメット (B) ブラケット付
23,930
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570302 VNB212AS-15A-1TZ
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (1) AC100 50/60Hz (TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル (-) なし
24,040
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570318 VNB212AS-15A-3DZ
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (3) AC110 50/60Hz (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (-) なし
24,260
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570327 VNB212AS-F15A-5DZ
CADデータダウンロード
(F) G (15A) 1/2 (5) DC24 (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (-) なし
24,260
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570336 VNB212AS-N15A-3DZ
CADデータダウンロード
(N) NPT (15A) 1/2 (3) AC110 50/60Hz (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (-) なし
24,260
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570345 VNB212AS-F15A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
(F) G (15A) 1/2 (5) DC24 (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (-) なし
24,590
22,980
25,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570354 VNB212AS-F15A-5D-B
CADデータダウンロード
(F) G (15A) 1/2 (5) DC24 (D) DIN形ターミナル (B) ブラケット付
24,810
22,980
25,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570363 VNB212AS-10A-5D-B
CADデータダウンロード
(-) Rc (10A) 3/8 (5) DC24 (D) DIN形ターミナル (B) ブラケット付
24,810
22,980
25,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570372 VNB212AS-15A-5TZ-B
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (5) DC24 (TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル (B) ブラケット付
25,080
22,980
25,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570388 VNB212AS-10A-5TZ-B
CADデータダウンロード
(-) Rc (10A) 3/8 (5) DC24 (TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル (B) ブラケット付
25,080
22,980
25,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570397 VNB212AS-F15A-5D-B-Q
CADデータダウンロード
(F) G (15A) 1/2 (5) DC24 (D) DIN形ターミナル (B) ブラケット付
25,140
22,980
25,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570406 VNB212AS-10A-5DZ-B
CADデータダウンロード
(-) Rc (10A) 3/8 (5) DC24 (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (B) ブラケット付
25,300
22,980
25,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570415 VNB212AS-N15A-5DZ-B
CADデータダウンロード
(N) NPT (15A) 1/2 (5) DC24 (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (B) ブラケット付
25,300
22,980
25,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570424 VNB212AS-F10A-5DZ-B-Q
CADデータダウンロード
(F) G (10A) 3/8 (5) DC24 (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (B) ブラケット付
25,630
23,980
26,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする