VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212BS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212BS) SMC

作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB2 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15 材質(シール)(B) FKMシール 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43570634 VNB212BS-15A-1G
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (1) AC100 50/60Hz (G) グロメット (-) なし
23,930
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570643 VNB212BS-10A-1T
CADデータダウンロード
(-) Rc (10A) 3/8 (1) AC100 50/60Hz (T) コンジットターミナル (-) なし
24,590
21,980
24,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570652 VNB212BS-F10A-4D
CADデータダウンロード
(F) G (10A) 3/8 (4) AC220 50/60Hz (D) DIN形ターミナル (-) なし
24,810
23,980
26,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570668 VNB212BS-N15A-3DZB
CADデータダウンロード
(N) NPT (15A) 1/2 (3) AC110 50/60Hz (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (-) なし
25,300
22,980
25,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570677 VNB212BS-15A-5TZ-B
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (5) DC24 (TZ) ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル (B) ブラケット付
26,130
23,980
26,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570686 VNB212BS-15A-5DZ-B
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (5) DC24 (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (B) ブラケット付
26,350
24,980
27,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする