VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212BV)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212BV) SMC

作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB2 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15 材質(シール)(B) FKMシール 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43570695 VNB212BV-10A-1GS
CADデータダウンロード
(-) Rc (10A) 3/8 (1) AC100 50/60Hz
18,320
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570704 VNB212BV-15A-5G-B
CADデータダウンロード
(-) Rc (15A) 1/2 (5) DC24
18,480
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43570713 VNB212BV-N15A-4D
CADデータダウンロード
(N) NPT (15A) 1/2 (4) AC220 50/60Hz
18,920
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする