VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB602AS)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB602AS) SMC

作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(F) G 管接続口径(40A) 1 1/2 型式VNB6 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ40 材質(シール)(A) NBRシール 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43580328 VNB602AS-F40A
CADデータダウンロード
59,730
53,980
59,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする