SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの 流体制御機器 SMCの 汎用流体制御用バルブ VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB603AS) パイロット式 VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB603AS) 注文コード 43580398 型式VNB6 切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ40 材質(シール)(A) NBRシール 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VNB603AS-F40A 管接続口径 選択解除 (40A) 1 1/2 ポート数 選択解除 2 ねじの種類 選択解除 (F) G 作動方式 選択解除 パイロット式 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43580398 VNB603AS-F40A CADデータダウンロード (40A) 1 1/2 2 (F) G パイロット式 ¥59,730 ¥53,980 ¥53,980 ¥59,378 (税込) 20日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LADシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ CKD 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ LADシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ CKD 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ VX33 Series 直動形3ポートソレノイドバルブ 空気 水 油 蒸気 その他用 SMC 税込¥8,908 ¥8,098 バスケットへ 食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD 税込¥32,978~ ¥29,980~ 隔壁用継手 JSXFN Series SMC 税込¥4,728~ ¥4,298~ パイロットバルブボックス JSXFM Series SMC 税込¥74,778~ ¥67,980~ ポリウレタンチューブ SMC 税込¥439~ ¥399~ (10) プラグ KQ2 Series SMC 税込¥109~ ¥99~ ニップル KQ2 Series SMC 税込¥153~ ¥139~ ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMC 税込¥439~ ¥399~ ストレート KQ2H ミリサイズ SMC 税込¥351~ ¥319~ (7) 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥505~ ¥459~ 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥339~ ¥308~ アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥626~ ¥569~ エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 税込¥362~ ¥329~ エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥296~ ¥269~ (16) サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥439~ ¥399~ ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 税込¥307~ ¥279~ (2) ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC 税込¥736~ ¥669~ ダブルブランチユニオンワイ KQ2XD ミリサイズ SMC 税込¥747~ ¥679~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホース流体制御機器汎用流体制御用バルブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります ソレノイドバルブ 流体制御エアオペレートバルブ 汎用流体制御用バルブ クーラント用機器 水性・溶剤系流体用バルブ 自動散水制御機器 集塵用機器 ガス燃焼システム ピンチバルブ シェアする マイページ 最近見た商品