VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB612BS)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB612BS) SMC

作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(40A) 1 1/2 定格電圧(V)(5) DC24 型式VNB6 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ40 材質(シール)(B) FKMシール 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43581518 VNB612BS-40A-5D
CADデータダウンロード
(D) DIN形ターミナル (-) なし
69,630
62,980
69,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43581527 VNB612BS-40A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (Q) CE対応品
70,510
63,980
70,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする