VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC414B)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC414B) SMC

型式VNC4 管接続口径(25A) 1 使用流体クーラント 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 材質(パッキン)(B) FKMシール バルブ(4) N.C. 1 MPa 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43587854 VNC414B-25A-1D-Q
CADデータダウンロード
(1) AC100 50/60Hz (-) Rc (D) DIN形ターミナル (-) なし (Q) CE対応品
34,270
29,980
32,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43587863 VNC414B-25A-1DZ
CADデータダウンロード
(1) AC100 50/60Hz (-) Rc (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (-) なし (-) なし
34,490
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43587872 VNC414B-N25A-5DZ
CADデータダウンロード
(5) DC24 (N) NPT (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (-) なし (-) なし
34,490
31,980
35,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43587888 VNC414B-25A-4DZ
CADデータダウンロード
(4) AC220 50/60 Hz (-) Rc (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (-) なし (-) なし
34,490
31,980
35,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43587897 VNC414B-25A-3DZ
CADデータダウンロード
(3) AC110 50/60 Hz (-) Rc (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (-) なし (-) なし
34,490
31,980
35,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43587906 VNC414B-F25A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (-) なし (Q) CE対応品
34,820
31,980
35,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43587915 VNC414B-25A-5DZ-B
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (B) ブラケット付 (-) なし
35,530
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43587924 VNC414B-N25A-5DZ-B
CADデータダウンロード
(5) DC24 (N) NPT (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (B) ブラケット付 (-) なし
35,530
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
43587933 VNC414B-25A-1DZ-B
CADデータダウンロード
(1) AC100 50/60Hz (-) Rc (DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル (B) ブラケット付 (-) なし
35,530
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする