曜日別特売

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC911A)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC911A) - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(80F) 3 B 相フランジ型式VNC9リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43589577VNC911A-80F-5DZ(5) DC24(-) なし
152,350
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43589586VNC911A-80F-3DZ(3) AC110 50/60 Hz(-) なし
152,350
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43589595VNC911A-80F-1DZ(1) AC100 50/60Hz(-) なし
152,350
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45235243VNC911A-80F-1DZ-Q(1) AC100 50/60Hz(Q) CE対応品
152,680
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする