VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5YU1)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5YU1) SMC

リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) ポート数3 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ねじの種類(F) G 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43606702 VP342-5YU1-02FA
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43606718 VP342-5YU1-02FA-F
CADデータダウンロード
(F) ブラケット付
9,520
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする