VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RKT)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RKT) SMC

ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ) 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43619817 VP344RKT-5GZ1-A
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (A) N.C. (ノーマルクローズ) (G) グロメット/リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43619826 VP344RKT-5MZ1-B
CADデータダウンロード
(5) DC24 - - (B) N.O. (ノーマルオープン) (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43619835 VP344RKT-5GZ1-02FA
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (G) グロメット/リード線長さ300mm
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43619844 VP344RKT-5GZ1-02A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (G) グロメット/リード線長さ300mm
9,240
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43619853 VP344RKT-6MZ1-01A
CADデータダウンロード
(6) DC12 (-) Rc (01) 1/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,520
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43619862 VP344RKT-5YOS1-02FA
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし
9,790
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43619878 VP344RKT-5TZ1-02A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (T) コンジットターミナル
9,960
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43619887 VP344RKT-5DZE1-02A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付
10,120
8,998
9,898 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする