V Series(VQ4401R)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43684138 | VQ4401R-2-03 | 20435109 | VQ4401R-21-03 |
|
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401R | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。 |