SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの 方向制御機器 SMCの パイロット式ソレノイドバルブ VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1201B) 空気用 2位置ダブル VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1201B) 注文コード 43705332 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ マニュアル(D) スライド形ロック式(手動形) 内容量1個 特価 本日10月1日(水)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251017 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VQC1201B-5D1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43705332 VQC1201B-5D1 CADデータダウンロード ¥12,760 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SYJ500 Series SMC 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ソレノイドバルブ SYJ5000 Series SMC 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946E SMC 税込¥13,178~ ¥11,980~ メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC 税込¥9,238~ ¥8,398~ 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ 税込¥5,938~ ¥5,398~ (1) SYJ5000 Series SMC 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180シリーズ コガネイ 税込¥7,258~ ¥6,598~ 電磁弁丸形3ポジション503シリーズ コガネイ 税込¥43,978~ ¥39,980~ 25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション SMC 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ) 税込¥978~ ¥889~ (3) SY7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型 SMC 税込¥141,790 ¥128,900 バスケットへ C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD 税込¥729~ ¥663~ ブレードホース モノタロウ 税込¥76~ ¥69~ (111) AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホース方向制御機器パイロット式ソレノイドバルブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります パイロット式ソレノイドバルブ 直動式ソレノイドバルブ 省配線フィールドバスシステム 方向制御エアオペレートバルブ メカニカルバルブ 方向制御ハンドバルブ パワーバルブ ISOバルブ 防爆バルブ ソレノイドバルブ用部品 方向制御マニホールド シェアする マイページ 最近見た商品