曜日別特売
VQC4201-51-03 V Series(VQC4201) SMC 43708358

 

VQC4201-51-03 V Series(VQC4201) SMC 43708358
VQC4201-51-03 V Series(VQC4201) SMC 43708358

V Series(VQC4201)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はランプ・サージ電圧保護回路・マニュアルなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
注文コード
43708358
品番
VQC4201-51-03
参考基準価格(税別)¥16,450販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準(0.95W)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする