SMC
VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1250KR)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(KR) 高圧・外部パイロットタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43717266
VQZ1250KR-5LO1-01
CADデータダウンロード
(-) なし
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717275
VQZ1250KR-5LO1-01-Q
CADデータダウンロード
(Q) CE対応品
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください