曜日別特売
VQZ1250KR-5LO1-01-Q VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1250KR) SMC 43717275

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1250KR)VQZ1250KR-5LO1-01-Q

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
CE-対応品(Q) CE対応品
内容量1個注文コード43717275品番VQZ1250KR-5LO1-01-Q
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
CE-対応品
(Q) CE対応品
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(KR) 高圧・外部パイロットタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする