VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2251BR)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2251BR) SMC

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ CE-対応品(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43729613 VQZ2251BR-5L1-02
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
12,100
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43729622 VQZ2251BR-5LB1-01
CADデータダウンロード
(01) 1/8 (B) ロック式 (要工具型)
13,150
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする