曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全11種類を絞り込む
コイル電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
切換方式
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43734127VQZ2421-5G1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734136VQZ2421-5LO1-N3T(T) NPTFA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734145VQZ2421-5LO1-N3T-Q(T) NPTFA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734154VQZ2421-3L1-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734163VQZ2421-5LJ1-N3T-Φ5/32"用ワンタッチ管継手3位置エキゾーストセンタDC24
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734172VQZ2421-1LB1-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ(1) AC100 (50/60Hz)
¥13,150
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734188VQZ2421-5YZ1-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734197VQZ2421-3YZ1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734206VQZ2421-5YZ1-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734215VQZ2421-5YZ1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ(5) DC24
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43734224VQZ2421-4YZ1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) 3位置エキゾーストセンタ(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする