曜日別特売
VQZ2421-3L1-C4 VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421) SMC 43734154

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2421)VQZ2421-3L1-C4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・管接続口径など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
管接続口径
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
43734154
品番
VQZ2421-3L1-C4
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(-) 標準形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする