SMC
V Series(VQZ3420KR)
VQZ3420KR-5YO1-02F-Q
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43754488
品番
VQZ3420KR-5YO1-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
ねじの種類
(F)G
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(KR)高圧・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
CADデータダウンロード