V Series(VV5QC41-08C6)

V Series(VV5QC41-08C6) SMC V Series(VV5QC41-08C6) SMC V Series(VV5QC41-08C6) SMC V Series(VV5QC41-08C6) SMC

ねじの種類(-) Rc 管接続口径シリンダポート:(C6) o6用ワンタッチ管継手付 バルブ連数8 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43955616 VV5QC41-08C6TD0
CADデータダウンロード
(TD0) 端子台ボックスキット
74,310
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43955625 VV5QC41-08C6SVBN
CADデータダウンロード
(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
94,160
85,980
94,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43955634 VV5QC41-08C6SDVB
CADデータダウンロード
(SDVB) CC-Link対応
102,190
92,980
102,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43955643 VV5QC41-08C6SDAN
CADデータダウンロード
(SDA) EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
108,460
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする