ボンデン エアフィルタ
捕集率が優れています。
繊維層による密度勾配型なので圧力損失が極めて少なく塵埃保持容量が大きくなり、メンテナンス期間が長くなります。
難燃加工を施しています。
取扱いが簡単なので、気軽にご利用いただけます。
用途換気扇用
厚さ(mm)2
材質(繊維部)ポリエステル、モダクリル
難燃性○
捕集効率(%)30
圧力損失(初期)10Pa
耐熱性100℃
内容量1巻(100m)
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02