曜日別特売

レバーS(HR21)53175-KAE-730

レバーS(HR21)53175-KAE-730 - KITACO
(2件のレビュー)

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

主な適合車種CRM250R 1989-1993年式:MD24-1300001-に適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3325876770-525-61210
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33258767
2025-04-19
用途: スペアパーツ
サービス業

純正部品だと思ったらリプレイス品。
問題なく使えるので良いですが、商品紹介には純正品ではなく、純正部品と同等のリプレイス品と分かりやすくしといて貰いたかった。

対象商品 : 33258767
2020-07-30
用途: バイクの修理
教育・研究機関

CB223Sの純正レバーが曲がっていたため、交換しました。
問題なく取り付けられ、動作しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする