ジョイントユニットS
小型照明ポールのケーブル配線を簡単・確実に
防水型「配線用遮断器」「漏電遮断器」
ジョイントユニットSは小型照明ポールに適用した、防水ブレーカです。
小型デザインポール、共架灯、公園灯のブレーカに最適です。
リード線とケーブルの接続によって1灯、2灯用に対応できます。
リード線とケーブルの接続によって単独、連接用に対応できます。
結露対策が万全
ブレーカをカバーで覆って万全の結露対策をしています。
リード線は全て水止め処理がされています。
ボディがコンパクトなので取付けがとても楽です。
安定器の交換が容易です。
配線部にとらわれない自由なポールデザインが可能です。
接続は、現場の標準的な工法(圧着端子接続)でできます。
ケーブルの接続はポールの外でも可能です。
用途配線用/小型デザインポール、共架灯、公園灯、防犯灯のブレーカに最適です。
フレーム30AF
材質(ベースプレート)鋼板/クロメート処理、(ブレーカ・MCB)2P・30AF・15AT・110/220V、(パッキン)低硬度ゴム
ねじピッチ(mm)19~33
定格110/220V 15A
適合ねじM4
定格遮断容量(A)1500
リード線長さ(mm)約300
リード線EM IE/F線 2mm2
内容量1個
注意
※ジョイントユニットSを固定するネジは、ご用意ください。