温冷風扇なごみ
打ち水のような自然の涼しさ。オールシーズン使える暖房&冷風扇。
温風、温風+過失、送風、冷風の4つのモードを搭載した温冷風扇。
1台で一年中使えるので出しっぱなしでOK。オールシーズンを通じて快適な環境づくりにおすすめです。
冷暖房がない部屋にも持ち運べる。家じゅうどこでも持ち運べる、携帯式冷暖房です。
リモコンつきだから、離れた場所からでも操作できます。わざわざ近づいて操作する手間がありません。
加湿、冷風に使用する水タンクは本体背面下部にあり、容量はたっぷり5.5L。補給の手間は最小限にし、長時間お使いいただけます。
マイナスイオンを発生させるイオンモードを搭載しています。
セット内容リモコン(1個)、ボタン型電池CR2032(1個)、ストッパー付きキャスター(2個)、キャスター(2個)、保冷剤(1個)
質量(kg)6.9
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(冷風)50、(温風)1210、(最大)1250
タンク容量(L)5.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×758×304(キャスター含む)
電源コード(m)1.8
機能左右自動・上下手動スイング、最大7時間切タイマー、イオンモード、風量3段切替、安全装置
運転モード送風、冷風、温風、温風+加湿
内容量1台
注意
※付属のボタン型電池はテスト用です。