LED加湿器

LED加湿器 siroca

光とアロマで癒し加湿。
ころんとしたたまご型のボディに、たっぷり4Lも入るので、一晩中加湿しても水切れの心配がありません。乾燥しがちな夜間にも、しっかりあなたをうるおします。
お部屋を加湿しながらインテリアにもなる、冬に欠かせないインテリア加湿器です。ミストとライトでお部屋を明るく演出します。
用途に合わせて使える、強、弱、OFF、選べるライト。
本体底部にはアロマトレイを内蔵。アロマトレイにアロマを入れるだけで、お気に入りのアロマミスを楽しむことができます。

タンク容量(L)4 質量(kg)1.6(満水時:5.6) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×310 電源コード(m)1.5 連続使用時間(時間)12 加湿方式超音波振動加湿方式 加湿量(mL/h)最大300 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34681614 SRD-701WH ムーンホワイト
10,000
 
 
取扱い終了
34681632 SRD-701PK サニーピンク
10,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする