巻尺 スチールテープ製 早巻タイプ

巻尺 スチールテープ製 早巻タイプ モノタロウ
(7件のレビュー)

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。

用途距離や長さの測定に。 長さ(m)50 材質(テープ)スチール テープ幅(mm)12.5 質量(kg)1.33 目盛片面/1mm単位 表面処理ナイロンコート 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.18 内容量1個
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※ご使用時には手袋や保護メガネ等の安全用品を着用してください。
※テープ部分はスチール製の為、電気での感電等に注意してご使用ください。
※テープを巻き取る際は汚れをきれいに拭き取ってください。
※テープの引出し、巻取り時は注意して行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51765787 ST-50S
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51765787 ST-50S 10102111 NR50X NR50X 3Xスチロン ヤマヨ 10102111 3Xスチロン ヤマヨ 1個 11,980 税込13,178 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51765787
2020-09-12
用途:
現場の測量
尾張建設株式会社 様

使用頻度が少ないのに、中のギアが破損し巻き取り出来なくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
51765787
2020-04-07
用途:
駐車場区画線の設置
建設業・工事業

コンパクトでお値段の割につくりはしっかりしていた。鉄ピンが無いものがあると嬉しい。

対象商品:
51765787
2019-01-14
用途:
長い距離の測定
建設業・工事業

JIS規格じゃないし、すぐに錆びそうなスチールだったのが残念。
安いからそんなもんなのかな。
形はとてもよい

1人が参考にしています
対象商品:
51765787
2018-08-18
用途:
公共工事の法面管理
有限会社三浦土木 様

製品はいい物と思います。ジェスマークが入っていればなお良。

対象商品:
51765787
2018-12-24
用途:
検測・検査時
建設業・工事業

商品の紹介項目に、ナイロンの表記があり柔らかいナイロン製のテープと勘違いしやすい。使い勝手は普通のテープと変わりないので安い分良いと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
51765787
2017-11-04
用途:
測量等に使用

品質的には問題がなく、価格が安いことは何よりです。

対象商品:
51765787
2018-01-13
用途:
測量

スケール部分は問題ありませんが、商品到着時に一部破損部分があった事が残念です。
使用には問題ありませんが、巻き取り時にキーキーと音が鳴り耳障りです。
価格が安いのでしかたありませんが、他の製品と比べると安っぽい印象です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
破損の件大変申し訳ございませんでした。交換につきまして別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする