クロモアガー クロモアガーの 科学研究・開発用品 クロモアガーの バイオ・食品(菌)関連用品 クロモアガーの 培地 クロモアガー培地 O157(冷蔵) クロモアガー培地 O157(冷蔵) 注文コード クロモアガーO157は分離段階でコロニーの着色によりO157を明瞭に区別・推定できます。 種別大腸菌O157の推定鑑別 保存温度(℃)2~20 アズワン品番2-5980-02 保管環境冷蔵 適合容量(L)5 内容量1個 注意 ※実験・研究・分析用の商品のため、個人様向けの販売はできません。個人宅への配送もできません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 クロモアガーO157 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35722724 クロモアガーO157 ¥55,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 角型ジャー 三菱ガス化学 税込¥6,598~ ¥5,998~ 電気泳動用電源装置 アトー 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ 水平型電気泳動装置(Mupid(R)) Mupid 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 微生物検査用フィルム培地 Easy Plate(Medi・Ca) キッコーマン 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ コンラージ棒 サンセイ医療器材 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ 水平型電気泳動装置 アトー 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水 ケニス 税込¥12,958 ¥11,780 バスケットへ ポータブル培地交換システム用消耗品セット ケニス 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿 フロンケミカル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 培地注入筒 アンプル培地注入専用針付 1箱 20本入 ADVANTEC 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 締付スパナ 1箱 2個入 ADVANTEC 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 滅菌シャーレ(BIO-BIK) BIO-BIK(イナ・オプティカ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 凍結処理容器 日本フリーザー 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ BD Difco TM 酵母エキスグルコース クロラムフェニコール寒天培地 ベクトン・ディッキンソン 税込¥13,068~ ¥11,880~ アンプル培地 メルク 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 寒天 伊那食品工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 空中浮遊菌測定器 メルク 税込¥1,207,800 ¥1,098,000 バスケットへ 保管用外装コンテナ ケニス 税込¥39,578 ¥35,980 細胞培養用マルチプレート スミロン 税込¥24,178~ ¥21,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品バイオ・食品(菌)関連用品培地 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります 培養用品 電気泳動装置/用品 微生物関連検査用品 微生物試験製品 ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ 検出検査紙/キット 培地 汚染度/洗浄度チェック アレルゲン検出 サンプル採取用品 検査用品 動物固定具 シェアする マイページ 最近見た商品