紫外線光量分布測定フィルム

紫外線光量分布測定フィルム - 富士フイルムイメージングシステムズ紫外線光量分布測定フィルム - 富士フイルムイメージングシステムズ
(1件のレビュー)

フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。
モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。
ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。

使用方法
1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。
2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)
3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。
4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する)
用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。幅(mm)270適合ランプ高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42564926UVSCALE H1箱(5m)ツーシートタイプ50000.1×2
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42564953UVSCALE H US1箱(5枚)ツーシートタイプ2000.1×2
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42564908UVSCALE L1箱(5m)モノシートタイプ50000.1
オープン
取扱い終了
42564917UVSCALE M1箱(5m)ツーシートタイプ50000.1×2
オープン
取扱い終了
42564935UVSCALE L US1箱(5枚)モノシートタイプ2000.1
オープン
取扱い終了
42564944UVSCALE M US1箱(5枚)ツーシートタイプ2000.1×2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42564935
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする