新ダイワ 新ダイワの 農業機械 新ダイワの 刈払機 新ダイワの エンジン刈払機・草刈機 エンジン刈払機 エンジン刈払機 注文コード 背負ったまま手元でリコイル始動ができるセル式に変わる「スナップスタート」モデル。 用途山林用、一般草刈用。 ハンドル形状ループハンドル 燃料タンク容量(L)1.03 本体質量(kg)7.9 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)22.8 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2680×300×360 始動方式スナップスタート 点火プラグNGK BPM8Y 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RK2023SS-PT 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41627583 RK2023SS-PT ¥77,000 取扱い終了メーカー直送代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 2サイクルタイプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 肩掛式刈払機 CZ268H ISEKI 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZX2610H ISEKI 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZ238H ISEKI 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 SRE2327UGT 共立 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZX2610T ISEKI 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 SRE2327G2T 共立 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZX2610L ISEKI 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 背負式刈払機 SZ268L ISEKI 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 肩掛式エンジン刈払機(低燃費タイプ) MGX261-E 三菱マヒンドラ農機 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP30-E 三菱マヒンドラ農機 税込¥95,678 ¥86,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZX2210T ISEKI 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 背負式刈払機 SZX2610 ISEKI 税込¥105,578 ¥95,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZX2310T ISEKI 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 肩掛式エンジン刈払機(軽量タイプ) MSX261-E 三菱マヒンドラ農機 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZX2310L ISEKI 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 SRE2627UGT 共立 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 SRE2627LGT 共立 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP30-R 三菱マヒンドラ農機 税込¥95,678 ¥86,980 バスケットへ 背負式刈払機 SZ268LB ISEKI 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 肩掛式刈払機 CZ268L ISEKI 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械刈払機エンジン刈払機・草刈機2サイクルタイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります 2サイクルタイプ アタッチメント(エンジン刈払機・草刈機) シェアする マイページ 最近見た商品