エンジン刈払機

エンジン刈払機 新ダイワ

背負ったまま手元でリコイル始動ができるセル式に変わる「スナップスタート」モデル。

用途山林用、一般草刈用。 ハンドル形状ループハンドル 燃料タンク容量(L)1.03 本体質量(kg)8.3 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)25.4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2690×300×360 始動方式スナップスタート 点火プラグNGK BPM8Y 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41627617 RK2026SS-PT
85,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする