BEST(ベスト)[金物]
ハープバー
廊下やトイレ、浴室等の使用する手摺。手摺だけでなくタオル掛けとしても使用できます。
浴室での使用可能なタイプです。
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
443
高さ(mm)
40
奥行(mm)
80
取付ねじ
なべタッピンネジ6×65mm
ビスピッチ(mm)
425
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37933297
#676
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください