ラルクバー

ラルクバー - BEST(ベスト)[金物]ラルクバー - BEST(ベスト)[金物]

廊下やトイレ、浴室等の使用する手摺。手摺だけでなくタオル掛けとしても使用できます。
浴室での使用可能なタイプです。

材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)443高さ(mm)40奥行(mm)60取付ねじなべタッピンネジ6×65mmビスピッチ(mm)425内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37933306#688
31,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする