デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの スプレー・オイル・グリス デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの シリコングリース BY28-026 BY28-026 注文コード プラスチック用のシリコーン潤滑グリースです。 色白色~微桃灰色 商品タイプシリコングリース 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-40-160 主成分シリコーンオイル、リチウム石鹸 稠度300~400 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BY28-026-10 内容量 選択解除 1箱(1kg×10缶)1缶(1kg) 危険物の類別 選択解除 指定可燃物非危険物 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48630803 BY28-026-10 1箱(1kg×10缶) 指定可燃物 オープン 取扱い終了返品不可 18922856 BY28-026-10 1缶(1kg) 非危険物 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スプレー・オイル・グリス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 605 WSA マリングリース ORAPI 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ シャーシーグリス TRUSCO 税込¥802~ ¥729~ (5) オーシャンFG No.2 16Kg ダイゾーニチモリ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ モリコートEM40M モリコート 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ モリコートHPソルベント モリコート 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ グリース エーゼット 税込¥274 ¥249 バスケットへ グリーススプレー エーゼット 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ モリコートHP-870 モリコート 税込¥142,978 ¥129,980 バスケットへ バイオグリースLC-2 ニッペコ(旧 日本礦油) 税込¥1,648~ ¥1,498~ MPカートリッジ ニッペコ(旧 日本礦油) 税込¥670~ ¥609~ スコッチガード 防水スプレー衣類・繊維製品用 3M 税込¥1,318~ ¥1,198~ スコッチガード 防水スプレー スエード靴専用 3M(スリーエム) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ホワイトガソリン ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ クールカットエコ クール・テック 税込¥21,978~ ¥19,980~ 新サンエスK1 サンエスエンジニアリング 税込¥988 ¥898 バスケットへ 強力脱脂洗浄剤 エヌジェイ 税込¥2,638~ ¥2,398~ (15) アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆 TRUSCO 税込¥949 ¥863 バスケットへ アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1 TRUSCO 税込¥1,502 ¥1,365 バスケットへ オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透 TRUSCO 税込¥825~ ¥750~ オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1 TRUSCO 税込¥1,815 ¥1,650 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接スプレー・オイル・グリスグリースシリコングリース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グリース」にはこんなカテゴリがあります シャーシーグリース リチウムグリース モリブデングリース 極圧グリース シリコングリース 非石けん系グリース エステル系グリース ポリαオレフィン系グリース フッ素グリース ウレアグリース 特殊用グリース グリーススプレー シェアする マイページ 最近見た商品