和風LEDペンダントライト電球色タイプ白熱灯60W相当

和風LEDペンダントライト電球色タイプ白熱灯60W相当 ODELIC(オーデリック)

消費電力(W)6.3 仕様引掛シーリング、コード調光器付、調光器不可 材質和紙 質量(kg)0.6 スイッチ点灯/消 全高(mm)1153 寸法(Φ×高さH)(mm)375×388 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)73.1 光源寿命40000時間 LED一般形6.3W(E26) 光束(Lm)461 光色電球色 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38195763 SH540LD
6,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする