LEDエクステリアライト昼白色タイプ・防雨・防湿型 FL15W相当
消費電力(W)8.4
光色昼白色
仕様ねじ込式、防雨・防湿型、傾斜(90°)、壁面・天井面・傾斜面取付兼用、縦向き・横向き取付可能、調光器不可、温泉地使用不可
材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)
質量(kg)1.4
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×496×136
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)88.5
光源寿命40000時間
LED一体型
光束(Lm)744
演色指数(Ra)83
内容量1個