さすまた護身

さすまた護身 EIGERTOOL(アイガーツール)

犯人が手でつかめないトゲ付き、また犯人から地下で押し返されないよう突起付。
車のトランクに入るワンタッチ2段式。

材質アルミ 長さ(mm)1850 幅(mm)530 質量(kg)1.1 ブロンズ パイプ外径(Φmm)25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38422292 1850mm
19,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする