タイベック(R)製 滅菌パック 7700 (続服・シューズカバーセット)

タイベック(R)製 滅菌パック 7700 (続服・シューズカバーセット) - アゼアスタイベック(R)製 滅菌パック 7700 (続服・シューズカバーセット) - アゼアスタイベック(R)製 滅菌パック 7700 (続服・シューズカバーセット) - アゼアス

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックし、さらに放射線滅菌を施した防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。

用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/シューズカバー入/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能防汚、粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式内縫い内容量1式
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389921177700-MM
4,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
389921357700-LL
4,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
389921537700-LLLL
4,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
389921787700-3L3L
4,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする