アゼアス
ポリエステル製シューズカバー 6864 (すべり止め・短)
滑り止めとしてアクリル樹脂を使用した汚れ防止用のシューズカバーです。
用途
粉じん対策
色
白
サイズ
F
仕様
短靴型/滑り止め付(アクリル樹脂)/靴底寸法:約26cm
種別
シューズカバー
材質
ポリエステル
区分
使い捨て
底面の全長(cm)
約26
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫い目形式
内縫い
内容量
1袋(10双)
注意
※耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。
※この素材はタイベック素材ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更になる可能性がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38992196
6864
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください