ニードルパンチ黒綿 接着無し

ニードルパンチ黒綿 接着無し 日本バイリーン

濃色キルト用品。キルティングの時に、水と一緒に出るキルトの繊維が目立ちません。

材質ポリエステル60%、レーヨン40% 厚さ(mm)6 幅(cm)100 目付(g/m2)120 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41668052 MH14-BKP 1
1,150
 
 
取扱い終了

返品不可
41668077 MH14-BKR 20
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする