単位水量用台秤
キャリングケース一体型の秤です。乾電池駆動で持ち運びに最適です。単位水量測定に特化しています。
持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮
風、振動が多い場所でも読みとり可能な表示ホールド機能
単1アルカリ乾電池2本で連続約150時間駆動可能
JIS A 1128にて使用可能
用途単位水量測定、エアメーター校正用
種類生コン・アスファルト・土質用台秤
表示形式デジタル
ひょう量(kg)30
最小表示(g)5/1(ワンタッチ切替)
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)220×220
調整方式外部分銅によるスパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×370×172
機能液晶表示、最小表示切替機能、乾電池駆動
使用温度範囲(℃)0~40
使用環境湿度(%)80以下
電源単1マンガン乾電池2本(付属)、または単1アルカリ乾電池2本
風袋引き範囲全ひょう量
ひょう量単位kg
内容量1台
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11