本質安全防爆構造電子はかり AZ-B
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
種類防爆構造電子はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
使用温度範囲(℃)5~35
使用環境湿度(%)80以下
出力IR通信
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
風袋引き範囲全ひょう量
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
はかり の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42566238 | AZ-B150KWP | 52905196 | AZ-B150KWP |
![]() |
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B | VIBRA(新光電子) | 1個 | ¥379,800 税込¥417,780 | 注文コードが変更になりました |
42566247 | AZ-B30K | 52905126 | AZ-B30K |
![]() |
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B | VIBRA(新光電子) | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | 注文コードが変更になりました |
42566256 | AZ-B30KWP | 52905178 | AZ-B30KWP |
![]() |
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B | VIBRA(新光電子) | 1個 | ¥339,800 税込¥373,780 | 注文コードが変更になりました |
42566265 | AZ-B450K | 52905144 | AZ-B450K |
![]() |
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B | VIBRA(新光電子) | 1個 | ¥459,800 税込¥505,780 | 注文コードが変更になりました |
42566274 | AZ-B450K-SUS | 52905153 | AZ-B450K-SUS |
![]() |
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B | VIBRA(新光電子) | 1個 | ¥599,800 税込¥659,780 | 注文コードが変更になりました |
42566283 | AZ-B6000 | 52905117 | AZ-B6000 |
![]() |
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B | VIBRA(新光電子) | 1個 | ¥199,800 税込¥219,780 | 注文コードが変更になりました |
42566292 | AZ-B6000WP | 52905169 | AZ-B6000WP |
![]() |
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B | VIBRA(新光電子) | 1個 | ¥299,800 税込¥329,780 | 注文コードが変更になりました |
42566308 | AZ-B60K | 52905135 | AZ-B60K |
![]() |
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B | VIBRA(新光電子) | 1個 | ¥219,800 税込¥241,780 | 注文コードが変更になりました |
42566317 | AZ-B60KWP | 52905187 | AZ-B60KWP |
![]() |
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B | VIBRA(新光電子) | 1個 | ¥379,800 税込¥417,780 | 注文コードが変更になりました |