曜日別特売

バッテリBL1040B

バッテリBL1040B - マキタバッテリBL1040B - マキタ
(16件のレビュー)

作業量重視の高容量タイプ

バッテリーリチウムイオン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42833717A-5986310.84
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: マキタの掃除機用に使用

マキタの掃除機の交換用電池として購入。購入時についているBL1015は容量が少なくすぐにパワーダウンしてしまいますが、これは約3倍の容量なので吸引力が持続します。電池が大きい分、重たくなりますが、気になるほどの増加ではないと思います。

2025-12-02
用途: 掃除機のバッテリー
その他業種

使用していたMakitacl107FDの標準バッテリーBL1015に比べ同じ10.8VのBL1040Bに変えて充電器はそのまま使用でき1.5Ahから4.0AhにUPして吸引力が強く長持ちするようになり大変助かっています
定期的な全体の掃除にはコード付き紙パック強力仕様のもので行い、部分的な掃除にステック型で掃除を行うので利便性が良くなりました

2025-11-19
用途: 元々の小さいのがあまりもたないので購入しました
自動車・二輪車・自転車関連業

標準のバッテリがすぐにあがり予備のバッテリと交換時間が早くなってきたのでこちらの商品を購入させていただきました。長時間の作業が出来るようになり充電スパンが長く助かっています。

2025-09-30
用途: 草刈り作業
その他業種

以前は BL1015(容量 1.5Ah)を使用していたのですが、容量が小さいので、すぐにバッテリーが上がってしまっていました。
今回購入した BL1040B は、容量が 4.0Ah でちょっとした草刈りには十分で、作業効率も上がって重宝しています。

2025-05-01
用途: 部屋の清掃作業

makia製の掃除機で使用していたバッテリー(BL1015 1.5Ah)が劣化してきて掃除機の吸引力が低下してきたので、電気容量(4.0Ah)の大きなバッテリを購入しました。掃除機の吸引力は期待以上に向上し大変満足しています。

対象商品 : 42833717
2024-10-23
用途: 家の掃除
運輸・通信業

容量がアップしたので、持続時間が格段に長くなりました。若干重くなりましたが、気になりません。

対象商品 : 42833717
2024-03-20
用途: 掃除機で仕様している
サービス業

電池の残量が一目で分かるメモリー表示が付いているのがとても良い

1が参考にしています
対象商品 : 42833717
2021-10-19
用途: インパクトレンチ取り換えバッテリー
システム ナカサービス業

今での物は電池残量が解る為見やすいと思います。
他も購入検討

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする