曜日別特売

充電器

充電器 - マキタ充電器 - マキタ
(7件のレビュー)
長さ(mm)96幅(mm)150質量(kg)0.4高さ(mm)65出力電圧(V)直流7.2入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流3.6入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約30(BL0715を充電した場合)、約25(BL7010を充電した場合)充電入力容量(VA)43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42834313DC07SBBL0715、BL7010
6,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42834313
2024-08-30
用途: バッテリーの充電
医療・福祉・介護関連業

使用していた充電器が古くなったため新たにバッテリーと共に購入した。

対象商品 : 42834313
2024-06-20
用途: インパクトのバッテリー充電用として

ごく普通の充電器です。特段不備もなく使えています。

対象商品 : 42834313
2021-06-04
用途: 純正品
教育・研究機関

充電器の色々とレビュー等も確認しましたが、メーカー品の品質が安心なので、購入しまいた。当然問題ありません。

対象商品 : 42834313
2020-05-06
用途: 充電
その他業種

商品もすぐに届き、問題なく作動します。
普通の充電器です

対象商品 : 42834313
2019-05-30
用途: 棚等を作るのに。
医療・福祉・介護関連業

棚等を作るに購入。マキタは初めてでした。
良かったと思います。
ハイコーキは14vが、昔に買ったのがあり
両方使いに使用します。

対象商品 : 42834313
2019-06-13
用途: 木工用
西雲寺 サービス業

軽量でコンパクト、電光掲示もわかりやすくて重宝します。

対象商品 : 42834313
2018-01-13
用途: ボルト締付

充電時間が早く非常に満足しております。
今後追加購入をしていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする