LOCTITE エポキシ系接着剤 EA E-20NS(Hysol E-20NS)

LOCTITE エポキシ系接着剤 EA E-20NS(Hysol E-20NS) - ヘンケル

高いせん断はく離強度を有し、高負荷部の接着に最適です。垂が少なくポッティング(肉盛り)、垂直面への塗布に適します。

用途アルミニウム、ステンレス、ガラス、セラミックス、プラスティックのタフネス性接着に適します。仕様金属用、垂無し、高はく離強度、鋼剪断強度淡黄褐色主成分二液混合エポキシ系剪断強度(N/mm2)17可使時間(分)20粘度(mPa・s)混合後-高粘度、主剤:80000~280000、硬化剤:30000~90000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比(主剤:硬化剤)容積比/2:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)84~94ガラス転移点(℃)87内容量1箱(400mL×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4227802329336
105,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする